【サマータイヤ2本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) EAGLE LS2000 Hybrid Ⅱ

【サマータイヤ2本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EAGLE LS2000 Hybrid Ⅱ - Goodyear

【タイヤ性能】:
グッドイヤー独自の技術である、トウモロコシを原料とした素材(Bio-TRED)に加え、今回新たにロングライフを実現する(Value-TRED)を採用することにより、これからのクルマ社会が避けて通れない<環境>と<経済性>という問題を高い次元でバランスさせた新基盤技術タイヤ

用途サマータイヤ本数2本タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) EAGLE LS2000 Hybrid Ⅱ商品タイプタイヤのみ内容量1セット(2本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
適合ボディタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55131678155/55R14 69V155/55R14 69V1551455軽自動車
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55131687165/50R15 73V165/50R15 73V1651550軽自動車
33,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55131696165/50R16 75V165/50R16 75V1651650軽自動車
40,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55131705165/55R14 72V165/55R14 72V1651455軽自動車
29,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55131714165/55R15 75V165/55R15 75V1651555軽自動車
31,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55131730185/55R15 81V185/55R15 81V1851555コンパクトカー
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55131739205/55R16 89V205/55R16 89V2051655乗用車
49,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55131748215/45R17 91W215/45R17 91W2151745乗用車
63,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55131757215/55R17 93V215/55R17 93V2151755乗用車
56,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする