BRIDGESTONE(ブリヂストン)
【サマータイヤ2本set】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) K370
【タイヤ性能】:
基本機能に加えて、使い切り感(耐偏摩耗性)を向上させた軽トラック・バン用ベーシックタイヤです
用途
軽トラ・軽バン用サマータイヤ
本数
2本
タイヤタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン) K370
タイヤサイズ
145/80R12 80/78N LT
タイヤ幅(mm)
145
リム径(inch)
12
偏平率(%)
80
商品タイプ
タイヤのみ
適合ボディタイプ
軽トラ
内容量
1セット(2本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55132134
145/80R12 80/78N LT
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500