PROTERIAL(プロテリアル)
非鉛耐熱PVCワイヤ より線 600V
種類
より線
定格電圧(V)
600
絶縁体標準厚さ(mm)
0.81
概算質量(kg/km)
20.7
導体構成(本/mm)
54/0.18
導体外径(Φmm)
1.53
絶縁体外径(mm)
3.15±0.12
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
14.6
耐電圧(V/min)
AC2000
導体サイズ(AWG[mm
2
])
16
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
15
内容量
1巻(305m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(絶縁体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55129657
UL1015 #16 アオ
黒
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
55129666
UL1015 #16 クロ
青
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表