曜日別特売

N95マスク 米国NIOSH承認 折りたたみ型 個包装

N95マスク 米国NIOSH承認 折りたたみ型 個包装 - ACE GLOVE(エースグローブ)N95マスク 米国NIOSH承認 折りたたみ型 個包装 - ACE GLOVE(エースグローブ)N95マスク 米国NIOSH承認 折りたたみ型 個包装 - ACE GLOVE(エースグローブ)N95マスク 米国NIOSH承認 折りたたみ型 個包装 - ACE GLOVE(エースグローブ)N95マスク 米国NIOSH承認 折りたたみ型 個包装 - ACE GLOVE(エースグローブ)N95マスク 米国NIOSH承認 折りたたみ型 個包装 - ACE GLOVE(エースグローブ)N95マスク 米国NIOSH承認 折りたたみ型 個包装 - ACE GLOVE(エースグローブ)N95マスク 米国NIOSH承認 折りたたみ型 個包装 - ACE GLOVE(エースグローブ)
(1件のレビュー)

米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95対応規格マスク 。立体構造で口元を圧迫しにくく、長時間の使用でも快適性が持続します。頭かけなので耳に負担がありません。金属製のワイヤーと内側のクッションで鼻の形にフィットします。1枚ずつ個包装されているので衛生的。

用途感染症予防、飛沫防止、粉塵・花粉・PM2.5対策など材質ノーズワイヤー:金属+プラスチック素材、フィルター層:PPメルトブロー高ろ過不織布、中層:PPニードルパンチ不織布形状立体型質量(g)9.6(±0.3)入数(枚)20包装形態個包装対象感染症予防、飛沫防止、粉塵・花粉・PM2.5折りたたみ寸法(mm)110×160(±5)材質(内層)PPスパンボンド不織布材質(外層)PPスパンボンド不織布ひもタイプオーバーヘッド内容量1箱(20枚)
注意
※医療用マスクではございません。ガスや有害物質がある場所での使用はおやめください。使い方をご確認いただき、正しく着用してください。商品を改造しないでください。大気中の酸素濃度が19.5%未満である場合には使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55181929L-108
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55181929
2024-07-04
用途: 診察時
関本耳鼻咽喉科医院医療・福祉・介護関連業

前回注文したマスクの取り扱いなく、今回初めてのN95です。使用法に変わりなく、今後も採用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする