ツールバッグ

ツールバッグ - 76(ナナロク)ツールバッグ - 76(ナナロク)ツールバッグ - 76(ナナロク)ツールバッグ - 76(ナナロク)ツールバッグ - 76(ナナロク)ツールバッグ - 76(ナナロク)ツールバッグ - 76(ナナロク)ツールバッグ - 76(ナナロク)
(1件のレビュー)

自立しやすい設計で様々なシーンに使用できます。
ファスナー付き内ポケットがあります。
傷や汚れから守る底鋲付きです。

材質ポリエステル質量(g)555容量(L)約22寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×310×200内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5518077576-680ブラック
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
5518078476-680ブラック×杢グレー
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
5518080076-680ネイビー×オレンジ
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55180775
2024-10-10
用途: 部材入れ
電気・ガス・熱供給・水道業

とても丈夫で自立もするため、使いやすいです。
上部のマグネットで口を閉じたければ、希望サイズよりワンサイズ大きめがおすすめです。※硬めのそざいのため、たくさん入れると口が閉まらない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする