曜日別特売

ステンレスガラス用戸当り(持ち出しタイプ)

ステンレスガラス用戸当り(持ち出しタイプ) - ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用戸当り(持ち出しタイプ) - ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用戸当り(持ち出しタイプ) - ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用戸当り(持ち出しタイプ) - ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用戸当り(持ち出しタイプ) - ジョー・プリンス竹下

・ガラス扉に挟み込む戸当りです。
・ガラス面から持ち出し、開扉した際にガラスと垂直になる面に戸当たりが当接します。
・ガラス厚10mmの場合、扉両面にスポンジゴムを各1枚貼って下さい。
・ガラス厚8mmの場合、スポンジゴムを戸当り側に1枚、反対側に2枚重ねて貼って下さい。

用途ガラス扉仕様【左右勝手の変更方法】バー部を外し反転させて再度組み直して下さい。付属品スポンジゴム3個材質ステンレス鋼板(SUS-304)+ゴム材(SBR)取付方式扉上部両面にスポンジゴムを貼り付け、金具を差し込み、シーリング剤を充填し固定して下さい。仕上鏡面研磨(MST)+黒色適合ガラス厚(mm)810内容量1個
注意
※◇ガラス扉を全開した際の開放角度が90°未満になるように取り付けて下さい。
※◇上部付けの製品です。下部付け側面付けには使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55177476OT-B640-SUS
35,000
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする