ジョー・プリンス竹下
棚受金具
・金具を見せずに棚を取り付けできます。
・取付位置調整(左右方向)が可能です。
用途
棚
材質
スチール
耐荷重(kg)
(1個)6
仕上
ニッケルメッキ
取付板厚(mm)
19~
内容量
1個
注意
※◇取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
※◇許容荷重は棚板の奥行と長さによって異なります。必要に応じて複数個ご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55177485
L-511
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください