舗装用セーフティワークブーツ

舗装用セーフティワークブーツ - 天牛(富士手袋工業)舗装用セーフティワークブーツ - 天牛(富士手袋工業)舗装用セーフティワークブーツ - 天牛(富士手袋工業)舗装用セーフティワークブーツ - 天牛(富士手袋工業)舗装用セーフティワークブーツ - 天牛(富士手袋工業)舗装用セーフティワークブーツ - 天牛(富士手袋工業)
(2件のレビュー)

足跡の残りにくいフラットソールを採用し、アスファルト舗装作業に適したセーフティブーツです。
耐熱・耐油底ですのでアスファルト道路の作業でも安全です。
履き口周りと背面部に視認性を高める反射材を採用しており、夜間作業など暗所作業時においての安全性を高めています。

用途舗装工事用形状ハイカットブラック材質(甲被)合成皮革標準質量(g/片足)約580(靴サイズ26.0cm)機能耐熱、耐油足幅3E靴底ラバー(耐熱・耐油)材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジック靴タイプブーツ内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55181089325624.5
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
55181098325625
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
55181107325625.5
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
55181116325626
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
55181125325626.5
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
55181134325627
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
55181150325628
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
55181159325629
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 舗装工事
建設業・工事業

以前、ホームセンターで購入した安全靴が半年足らずで穴があいてしまい、こちらを購入しました。
履き心地、デザインどちらもきにいりました。あとは耐久性です。
長持ちしますように

対象商品 : 55181116
2025-11-20
用途: 舗装作業
その他業種

今のところ、水の侵入無いものの靴底のメクレあり、ボンドで対応してなんとか使用継続中

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする