安全スニーカー

安全スニーカー - 天牛(富士手袋工業)安全スニーカー - 天牛(富士手袋工業)安全スニーカー - 天牛(富士手袋工業)安全スニーカー - 天牛(富士手袋工業)安全スニーカー - 天牛(富士手袋工業)安全スニーカー - 天牛(富士手袋工業)安全スニーカー - 天牛(富士手袋工業)安全スニーカー - 天牛(富士手袋工業)
(2件のレビュー)

シンプルかつカジュアルなデザインのセーフティーシューズです。
23.0cm~30.0cmまで対応する幅広いサイズ展開です。
軽量でクッション性に優れるEVA素材のミッドソールと耐滑性に優れるラバー製アウトソールを採用しています。

用途一般作業全般にご使用下さい。形状ローカット材質(ソール)EVA・ラバー材質(甲被)合成皮革標準質量(g/片足)約370(靴サイズ26.0cm)足幅3E材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5518141453-70ブラック23
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
5518143053-70ブラック23.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
5518143953-70ブラック24
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
5518144853-70ブラック24.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
5518145753-70ブラック25
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
5518146653-70ブラック25.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
5518147553-70ブラック26
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
5518148453-70ブラック26.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
5518150053-70ブラック27
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
5518150953-70ブラック28
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
5518151853-70ブラック29
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
5518152753-70ブラック30
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
5518153653-70ホワイト23
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
5518154553-70ホワイト23.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
5518155453-70ホワイト24
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
5518157053-70ホワイト24.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
5518157953-70ホワイト25
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
5518158853-70ホワイト25.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
5518159753-70ホワイト26
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
5518160653-70ホワイト26.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
5518161553-70ホワイト27
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
5518162453-70ホワイト28
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
5518164953-70ホワイト30
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
5518164053-70ホワイト29
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: シャッターのメンテナス
東工サービス株式会社建設業・工事業

普段のサイズで注文しましたが 小さくて親指が当たり痛いです。デザインは良いけど 息子に譲りました。

対象商品 : 55181466
2024-06-08
用途: ライン作業
サービス業

モノタロウで販売されているつま先スチールの同価格帯のもの物を色々ためして、従業員からこれは軽めで良いと言われました。1日7~8時間立ちっぱなし作業、階段の往復が数回あり軽い方が好まれているので、耐久性が良ければリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする