サステナハンド 環境に配慮したリサイクル手袋

サステナハンド 環境に配慮したリサイクル手袋 天牛(富士手袋工業) サステナハンド 環境に配慮したリサイクル手袋 天牛(富士手袋工業) サステナハンド 環境に配慮したリサイクル手袋 天牛(富士手袋工業) サステナハンド 環境に配慮したリサイクル手袋 天牛(富士手袋工業) サステナハンド 環境に配慮したリサイクル手袋 天牛(富士手袋工業) サステナハンド 環境に配慮したリサイクル手袋 天牛(富士手袋工業) サステナハンド 環境に配慮したリサイクル手袋 天牛(富士手袋工業) サステナハンド 環境に配慮したリサイクル手袋 天牛(富士手袋工業)

原手には再生ポリエステル使用しております。コーティング部分にも約11%の再生ニトリルを使用しまして、手袋全体の約60%にリサイクル原料を使用しました環境配慮型商品です。
エコマーク取得済みです。エコマーク認定番号 23 103 005。
世界最高レベルの安全な繊維製品の証明であります、「エコテックス(R)スタンダード100 (OEKO-TEX(R) STANDARD 100)」認証済みです。
掌に油や摩耗に強いニトリルゴムを使用しております。
精密作業がしやすい15ゲージ編みです。

用途梱包、運送、土木、建築、農作業、メンテナンスなど一般作業全般にご使用下さい。 規格EN388:2016 エコマーク認定認定 入数(双)1 材質(手袋)ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(再生ポリエステル約60%配合) 材質(掌側)ニトリルゴム(再生ニトリル11~13%配合) ゲージ数15 耐摩耗性4 耐切創性1、EN ISO無し 耐突刺し性1 耐引裂き性2 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)60 エコマーク認定番号23103005 再生材使用使用 内容量1双
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55180818 9700 S 22 7.2 8
オープン
299
329 (税込)
4日以内出荷
55180827 9700 M 23 7.5 8.5
オープン
299
329 (税込)
5日以内出荷
55180836 9700 L 24 8 9.2
オープン
299
329 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする