曜日別特売

高所作業用セーフティブーツ かっとびシェルパ

高所作業用セーフティブーツ かっとびシェルパ - 天牛(富士手袋工業)高所作業用セーフティブーツ かっとびシェルパ - 天牛(富士手袋工業)高所作業用セーフティブーツ かっとびシェルパ - 天牛(富士手袋工業)高所作業用セーフティブーツ かっとびシェルパ - 天牛(富士手袋工業)高所作業用セーフティブーツ かっとびシェルパ - 天牛(富士手袋工業)高所作業用セーフティブーツ かっとびシェルパ - 天牛(富士手袋工業)高所作業用セーフティブーツ かっとびシェルパ - 天牛(富士手袋工業)高所作業用セーフティブーツ かっとびシェルパ - 天牛(富士手袋工業)

しなやかな綿素材と横方向に2本、縦方向に1本の合計3本のマジックテープで足にしっかりフィットします。
アメゴムと滑りにくい波パターンのソールで耐滑性を向上させています。
くるぶし部を保護するクッションパッドが付いております。
背部の反射材で暗所での作業も安心です。

用途高所作業用足幅4E材質(先芯)鋼鉄材質(甲被)高級綿布靴底アメゴム甲被タイプマジックタイプ形状ハイカット標準質量(g/片足)約510(靴サイズ26.0cm)靴タイプブーツ内容量1足
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55181256995024ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
55181265995024.5ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
55181274995025ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
55181290995025.5ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
55181299995026ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
55181308995026.5ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
55181317995027ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
55181326995028ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
55181335995124ネイビー
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
55181344995124.5ネイビー
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
55181360995125ネイビー
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
55181369995125.5ネイビー
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
55181378995126ネイビー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
55181387995126.5ネイビー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
55181396995127ネイビー
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
55181405995128ネイビー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする