曜日別特売

アルミツールフック

アルミツールフック - BIGMAN(ビッグマン)アルミツールフック - BIGMAN(ビッグマン)

ハンマー、バールなどの携帯に便利です。オフセットアダプターとセットでスイング仕様。

用途ベルトに装着して工具などの取り下げに。材質アルミブラック穴幅(mm)ベルト:62内容量1個
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55179576ATS-118200×60×6370LSC
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
55179585ATS-119200×45×2367RAC
オープン
2,588
2,847(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする