曜日別特売

L4カルチ

L4カルチ - キュウホーL4カルチ - キュウホーL4カルチ - キュウホーL4カルチ - キュウホーL4カルチ - キュウホーL4カルチ - キュウホーL4カルチ - キュウホーL4カルチ - キュウホー

頑丈で粘土質に強いため、大きなトラクタのけん引にも負けずに作業ができます。
石などの衝撃が加わった時、本体が後方に逃げる構造のバネによる衝撃吸収機能がついています。
前2本は6段階爪幅を調整でき、センター爪は8段階高さ調節が可能です。
条間スライドやタイヤの深さを調整できます。
爪は上下で使用可能なため、経済的です。

フレーム(太さ)85角(8.1mm)長さ(cm)下プレート:78対応ヒッチ:三点直装のみ(オートヒッチ非対応)条間距離(cm)(対応)60~75地上高さ(cm)55内容量1台
注意
※L4カルチ1条のみ、フレームとヒッチが付属してません
※L4カルチ2条、3条、4条、5条にはフレームと3点ヒッチGL(直装)が付属されています
※修理については北海道にありますメーカーまでご自身の送料負担でお願いします
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
条数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55182778PA004-1DHN421条(追加用)
193,600
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55182787PA004-2DHA1552条
682,300
639,800
703,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55182796PA004-3DHA1663条
850,700
789,800
868,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55182805PA004-4DHA2504条
1,114,100
999,800
1,099,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55182814PA004-5DHA2955条
1,282,500
1,198,000
1,317,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする