産業用802.3at PoE+5ポートスイッチングハブ

産業用802.3at PoE+5ポートスイッチングハブ - TRENDnet産業用802.3at PoE+5ポートスイッチングハブ - TRENDnet産業用802.3at PoE+5ポートスイッチングハブ - TRENDnet産業用802.3at PoE+5ポートスイッチングハブ - TRENDnet産業用802.3at PoE+5ポートスイッチングハブ - TRENDnet産業用802.3at PoE+5ポートスイッチングハブ - TRENDnet産業用802.3at PoE+5ポートスイッチングハブ - TRENDnet産業用802.3at PoE+5ポートスイッチングハブ - TRENDnet

TI-PG541は、4個のギガビットPoE+ポート、1個のギガビットポート、1個のSFPスロット、120wのフルPoEパワーバジェットを提供します。

仕様●ギガビットPoE+ポート:4●ギガビットポート:1●ギガビットSFPスロット:1●PoEバジェット:最大120W●ハードウェアバージョン:Version v1.1R材質IP30メタル取付方式DINレール取付け規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数5電源入力DC48-57V 6ピン着脱式ターミナルブロック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×100×30最大消費電力(W)130RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~70データレート1000Mbps内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55185377TI-PG541
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする