TRENDnet
産業用8ポートスイッチングハブ
TI-G80は8個のギガビットポートと16Gbpsのスイッチング容量を提供します。
仕様
●ギガビットポート:8●アラームリレー接点●ハードウェアバージョン:Version v1.1R
材質
IP30メタル
取付方式
DINレール取付け、ウォールマウント
規格
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x
ポート数
8
電源
入力DC12-56V 6ピン着脱式ターミナルブロック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
143×104×36
最大消費電力(W)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~75
データレート
1000Mbps
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55185359
TI-G80
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください