曜日別特売

機能性マットフィルム ケミカルマット(TM)

機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) - きもと

液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール
バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇
帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効

用途非粘着 紙芯内径3インチ幅(mm)1000長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5518481775PBA0.1
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5518482675BLB0.097
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5518483575PWX0.087
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5518484475PBB0.1
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする