光拡散フィルム ライトアップ

光拡散フィルム ライトアップ - きもと

液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール
バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇
帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効

用途非粘着材質フィルムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55185167100MXE5004000.115
オープン
10,990
12,089(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55185176100SXE5004000.115
オープン
10,990
12,089(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55185185100PBU5004000.125
オープン
10,990
12,089(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55185237100MXE2972100.115
オープン
6,390
7,029(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55185246100SXE2972100.115
オープン
6,390
7,029(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55185255100PBU2972100.125
オープン
6,390
7,029(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする