曜日別特売

スリップロックフリッパーラック フタ付 BMSC0200495シリーズ

スリップロックフリッパーラック フタ付 BMSC0200495シリーズ - ビーエム機器スリップロックフリッパーラック フタ付 BMSC0200495シリーズ - ビーエム機器

フリーザーボックス
仕切りなしフリーザーボックス
フタ付
コニカルチューブに最適
書き込みスペース付

仕様●収容本数1ラックのとき:●▼0.5mlチューブx16本●▼1.5ml/2.0mlチューブx24本●▼0.1ml/0.2ml PCRチューブx60本●収容本数2ラックのとき:●▼8連 PCRチューブx12ストリップもしくは、12連 PCRチューブx11ストリップ●▼ノンスカートもしくはセミスカート 96ウェル PCRプレートx2枚●サイズ●▼134x54x35mm/1ラック●▼134x108x35mm(134x110x58mmフタ付)/2ラック●▼215x134x35mm(220x134x58mmフタ付)/4ラック●温度耐性:-80℃~121℃●材質:ポリプロピレン製アズワン品番65-3821-66内容量1セット(4パック×4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55301875BMSC0200495
40,800
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする