曜日別特売

フリッパーラック 64本 フタなし アソート BMSC0200499シリーズ

フリッパーラック 64本 フタなし アソート BMSC0200499シリーズ - ビーエム機器

qPCR ラック
温度変化を目視可能(青色(冷却)→ 白(温))
4℃で2.5時間
フタ付
qPCR:0.1mlチューブx64本、0.2mlチューブx16本、0.5mlチューブx4本
PCR:0.1ml/0.2mlチューブx96本、96ウェルプレートx1枚

仕様●サイズ:132x127x31mmアズワン品番65-3821-74内容量1セット(4パック×5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55301918BMSC0200499
30,400
29,980
32,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする