曜日別特売

81-place Freezer Rack w/ lift-off lid, Fluorescent Assorted BMSC0200553シリーズ

81-place Freezer Rack w/ lift-off lid, Fluorescent Assorted BMSC0200553シリーズ - ビーエム機器

1.2mlチューブ
DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free
オートメーションシステムに対応し、標準マイクロプレートのSBSフットプリント(8x12フォーマット)寸法の基準を満たします。
耐薬品性
未滅菌

仕様●収容本数:81本●材質:ポリプロピレン製●サイズ:125x125x45mm(フタなし43mm)アズワン品番65-3822-69内容量1セット(4パック×5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55302040BMSC0200553
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする