曜日別特売

50-place Freezer Rack w/ hinged lid, Clear BMSC0200559シリーズ

50-place Freezer Rack w/ hinged lid, Clear BMSC0200559シリーズ - ビーエム機器

リザーバー 12レーン
DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free
ハイスループット対応
数字の印字付
リムによりシールがしっかり密着

仕様●収容本数:50本●材質:ポリプロピレン製●サイズ:139x86x54mmアズワン品番65-3822-81内容量1セット(4パック×5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55302076BMSC0200559
22,800
22,799
25,079(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする