曜日別特売

200ul フィルターチップ, 低吸着, ラック入り, 滅菌済み FT-200-L-R-Sシリーズ

200ul フィルターチップ, 低吸着, ラック入り, 滅菌済み FT-200-L-R-Sシリーズ - Novas Bio

リアルタイムPCR対応チューブ 0.1ml & フラットキャップ:0.1ml
リアルタイムPCR用のエコノミカルなチューブ
肉薄のため優れた熱伝導性
使いやすい小分け包装(チューブは8連×12ストリップで1パック、キャップは8連×120ストリップで1パック)
ロープロファイルのため反応効率を高めます。
ナンバリング(キャップ:A~H、チューブ:1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減
未滅菌

仕様●全長:51.5mmアズワン品番65-3831-77内容量1セット(5個×960本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55303205FT-200-L-R-S
103,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする