5mlチューブ用ホモジナイザー

5mlチューブ用ホモジナイザー - ISO

ストリップキャップ(フラット)withチューブ:0.2ml
チューブ一体型8連キャップ
0.2mm厚の肉薄構造なので優れた熱伝導性
蛍光の検出感度がアップし、より良い結果の取得
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:155mm●軸径:5mm●最大径:12mm●先端材質:PCTFE(M4ネジによる接合)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 5.0mLアズワン品番65-3834-49内容量1個(2本)
注意
●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55303774LHG-EPSL50
20,000
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする