曜日別特売

0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック 白 R-2020-1シリーズ

0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック 白 R-2020-1シリーズ - ビーエム機器

T330LST マイクロチューブ 低吸着タイプ
特別な材料で製造されたT330LST マイクロチューブはサンプル低吸着で最適な収量が得られます。シリコンのような潤滑剤が必要ないため、サンプルのコンタミネーションの危険性がありません。また、20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。
ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。梱包は再封入可能な安全ロックバッグになっています。
オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)
RNase, DNase, Pyrogen and DNA free
低吸着タイプ
目盛付

仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):172.0×104.0×108.0mm●ウェル直径:表8.1mmΦ, 裏11.1mmΦ●材質:ポリカーボネイト●色:白●保冷温度:0℃アズワン品番65-3840-35内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55304980R-2020-1
91,600
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする