Simport SnapTwistTM Micrewtube(R) マイクロチューブ
SnapTwistTM Micrewtube(R) マイクロチューブは、新しいタイプのスクリューキャップ付きマイクロチューブであらゆる利点がありますが、その1つがキャップの取り付けを短時間かつ容易にします。 また、多くのアプリケーション(冷凍保管、ボイリング用途、遠心分離など)に使用可能で、標準的な遠心分離機のローターに適合します。
チューブは、キャップを押し込めるだけでしっかりと密閉でき、キャップを1/4回転ねじるだけで簡単に外せます。キャップの開閉が容易なので、他のプッシュオン/プルオフキャップで起こりうるチューブ内のサンプルがこぼれる危険性がなくなります。
SnapTwistTM Micrewtube(R) マイクロチューブ用のキャップにはループ付とループのないものの2種類があります。ループ付はキャップの付け違いによるコンタミネーションのリスクの心配がありません。キャップの内側には深いリップがあり、チューブの内壁にぴったりとフィットしシールやねじ山に触れることなくサンプルのコンタミネーションを最小限に抑制します。
SnapTwistTMはサンプルの漏れを防止するためにキャップを圧力で締め付ける必要のないキャップシステムです。T343-シリーズ
SnapTwistTM Micrewtube(R) マイクロチューブ用キャップのみ。ループ付とループなしの2種類
色付きなのでサンプルを識別可能
キャップインサート(T345-シリーズ)を使用すればキャップトップへの書き込みが可能
DNase, RNase, DNA, Pyrogen free