BIOTUBE(TM)グリッドプレート イエロー T100-60Yシリーズ

BIOTUBE(TM)グリッドプレート イエロー T100-60Yシリーズ - Simport

尿沈渣スピッツチューブ
17x105mm
チューブ本体には、0.1ml・0.2ml目盛付
割れにくく検査時の不安を解消
10mlの目盛は従来品より低位置にあるので定性検査時の検体溢れを防止
コニカル部分を短かくしているので自動ラベリング装置でのラベル貼付が可能
未滅菌

仕様●材質:ポリプロピレン製アズワン品番65-3847-82内容量1セット(4パック×10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55305734T100-60Y
29,600
28,980
31,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする