曜日別特売

テストチューブ 12x75mm 5.0ml P.P.製 T400-3ASシリーズ

テストチューブ 12x75mm 5.0ml P.P.製 T400-3ASシリーズ - Simportテストチューブ 12x75mm 5.0ml P.P.製 T400-3ASシリーズ - Simport
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法:Φ12.0x75mm●容量:5.0ml●材質:P.P●適合キャップ:T401-3N●遠心耐性:最大RCF 3000g●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3853-55内容量1セット(4個×1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55307055T400-3AS
108,000
107,990
118,789(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする