Simport
テストチューブ 12x75mm 5.0ml P.S.製 T400-3Sシリーズ
仕様
●オートクレーブ不可●寸法:Φ12.0x75mm●容量:5.0ml●材質:P.S●適合キャップ:T401-3N●遠心耐性:最大RCF 1400g●温度耐性:-50℃~55℃
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55307064
T400-3S
1セット(4個×1000本)
65-3853-57
¥
92,400
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55307080
T400-3S
1個(1000本)
65-3853-56
¥
23,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください