ビーエム機器
尿沈渣スピッツチューブ 17x105mm 10ml TYS-106CLシリーズ
仕様
●オートクレーブ不可●全長:105mm●外径:17.2mm●内径:14.5mm●材質:クリアレン●遠心耐性:純水時 1,500RCF(g)●温度耐性:-40℃~60℃●容量:10.0ml
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55307274
TYS-106CL
1セット(4個×1000本)
65-3854-61
¥
68,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
55307290
TYS-106CL
1個(1000本)
65-3854-60
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください