遮光布(ベルベット)四辺メローロック縫製

遮光布(ベルベット)四辺メローロック縫製 - アズワン

雪道約100km走行可能
夏タイヤ・冬タイヤに使用可能
時速50km/h以下
チェーン規制対応品
タイヤにかぶせるだけで簡単装着
軽量、コンパクト収納で場所もかさばりません
クリアランスの少ない車にも装着可能
今までにない驚異の乗り心地
ホイールを覆うサイドネット採用で、内側への脱落防止
乗用車用(※軽自動車には対応しておりません)
※適合タイヤサイズについては、カタログ、またはQRコードにてご確認ください。

仕様●サイズ:980mm×3m●材質組成:綿100%●遮光率:100%(JIS L 1055A法)●防炎性能試験番号:AO 090353●厚み:約1mm●RoHS2(EU)2015/863アズワン品番65-3863-81内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55309898-
29,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする