唾液喀痰採取セット(500本/個包装)

唾液喀痰採取セット(500本/個包装) - グローバルサイエンス

寒冷地での水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるトラブルを防止します。
イソプロピルアルコールを100%使用していますので、水抜き性能が大変優れています。
燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
弱アルカリ性
第4類 アルコール類 危険等級Ⅱ「水溶性」(指定数量400L)

仕様●スクリュースピッツサイズ:Φ16×全長108mm●ロート:口部Φ29.5×高さ25mm●目盛り:1.5mL・5mL・9mL・10mL●材質:PP(ポリプロピレン)アズワン品番65-3864-26内容量1箱(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5530995900916A03
27,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする