曜日別特売

防塵コート 5L フロント樹脂ホック止め FH206Cシリーズ

防塵コート 5L フロント樹脂ホック止め FH206Cシリーズ - 東洋リントフリー

●両脇に切りポケットを配したコート型の定番スタイル。

肩幅(cm)約56袖丈(cm)約66使用環境クラス10000(目安)バスト(cm)約136上着丈(cm)約125アズワン品番65-3864-98内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55310144FH206C-01 5L
8,560
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする