東洋リントフリー
防塵パンツ(女性用)5L FH305Bシリーズ
●ウエスト後ろ半ゴム絞り●前ファスナー付き●腰裏付き●女性用
材質
ポリエステル100%(導電糸入り)
色
白
股下(cm)
約78
ウエスト(cm)
約76~98
ズボン丈(cm)
約110
使用環境
クラス10000(目安)
アズワン品番
65-3865-05
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55310169
FH305B-01 5L
¥
6,760
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください