曜日別特売

防塵パンツ(女性用)5L FH305Bシリーズ

防塵パンツ(女性用)5L FH305Bシリーズ - 東洋リントフリー

●ウエスト後ろ半ゴム絞り●前ファスナー付き●腰裏付き●女性用

材質ポリエステル101%(導電糸入り)股下(cm)約78ウエスト(cm)約76~98ズボン丈(cm)約110使用環境クラス10000(目安)アズワン品番65-3865-06内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55310178FH305B-02 5L
6,760
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする