東洋リントフリー
ミドラー(中間着)・上着 グリーン FF210C-03シリーズ
●ポリエステルフィラメントのニット素材を使用したミドラーです。●防塵服とのダブルウェアリングにより、さらに高い清浄度へ対応可能です。
材質
ポリエステル100%(導電糸入り)
色
グリーン
バスト(cm)
約126
裄丈(cm)
約90
上着丈(cm)
約85
アズワン品番
65-3865-13
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55310187
FF210C-03 5L
¥
9,920
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください