18-8 ロールボックスパレット MCシリーズ

18-8 ロールボックスパレット MCシリーズ - 遠藤商事

無地タイプ

仕様●型式:MC-4D●(外寸法)間口×奥行×高さ(mm):1100×810×1700●(内寸法)間口×奥行×有効高さ(mm):1040×770×1467●材質:18-8●ステンレス車輪(ゴム製):Φ150自在×4 2輪ストッパー付●耐荷重:500kg●商品番号:HBP0103●カタログコード:8-1131-0403アズワン品番65-3875-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55310930MC-4D
228,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする