エスコ
蛍光水糸(ピンク/ハンドル付) EA628ASシリーズ
多くの有機化学物質及び高濃度無機化学物質に対する耐透過性を持った生地を使用したガウンです。
仕様
●線径×長さ:1.2mm×130m●リールサイズ:Φ64×64mm●カラー:ピンク●リール穴径:約Φ19mm
アズワン品番
65-3886-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55312944
EA628AS-92
オープン
¥
670
¥737
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください