曜日別特売

切斧 EA650DBシリーズ

切斧 EA650DBシリーズ - エスコ

ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。
Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。
高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。
▼ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。
▼先端面取り加工

仕様●頭重量(kg):2.04●全長(mm):838●刃長(mm):195●材質:刃:炭素鋼●ハンドル長:845mmアズワン品番65-3887-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55313215EA650DB-83
オープン
6,960
7,656(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする