曜日別特売
EA650DB-83 切斧 EA650DBシリーズ エスコ 55313215

切斧 EA650DBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
55313215
品番
EA650DB-83
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,656
販売価格(税別)
¥6,960

ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。
Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。
高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。
▼ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。
▼先端面取り加工

仕様
●頭重量(kg):2.04●全長(mm):838●刃長(mm):195●材質:刃:炭素鋼●ハンドル長:845mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする