曜日別特売

メジャー(ストッパー/クリップ付) EA720HPシリーズ

メジャー(ストッパー/クリップ付) EA720HPシリーズ - エスコメジャー(ストッパー/クリップ付) EA720HPシリーズ - エスコ

エアロスタットFPDは大型液晶の静電気対策用として開発されたワイドブロワーです。
シムコ独自のACイオン化テクノロジーと高速ファンにより除電エリアも広範囲に及びます。
イオンバランスの調整が不要なオートイオンバランス回路を内蔵しております。
シムコACイオナイジングテクノロジーにより安定した性能を発揮します。
電極クリーニングブラシで放電針の清掃も簡単に行えます。
液晶モジュールアッセンブリ工程、液晶用ガラス製造工程、基板実装工程、基板テスト工程、ハンドラー検査工程、成形直後や塗装前のホコリ付着防止対策などに適しています。

仕様●型番:GDK25100●全長:10m●幅:25mm●材質:テープ/スチール、バネ/ステンレス●JIS1級品●ステンレスばね●455mmピッチ表示付き●0点補正移動爪●爪飛び防止用ダンパー●大型ベルトクリップ●ストラップ付●ストッパー付アズワン品番65-3888-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55313504EA720HP-10
オープン
4,810
5,291(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする