エスコ
メジャー(ストッパー付)25mmx5.5m EA720HPシリーズ
イオナイジング・オーバーヘッドブロワー(エアロスタットFPD)用オプション品です。
仕様
●全長:5.5m●幅:25mm●材質:テープ・バネ:スチール●重量(g):313
アズワン品番
65-3888-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55313520
EA720HP-255A
オープン
¥
3,550
¥3,905
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください