電球/LED(電球色) EA758XPシリーズ

電球/LED(電球色) EA758XPシリーズ - アイリスオーヤマ

通期性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材使用低発塵と制電効果あるパンツ

仕様●型番:LDR9L-H-SE25●消費電力:8.5W●光色:電球色●全光束(lm):810●電圧:100V●定格寿命:25000時間●待機電力:0.2W●ビームの開き:120°●定格入力電流:0.158A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:一般電球60形相当●サイズ:Φ6×10.6mm●重量:約96gアズワン品番65-3889-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55313915EA758XP-123
2,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55313915EA758XP-12350637318LDR9L-H-SE25EA758XP-123 LED電球 E26 人感センサー付 アイリスオーヤマ 50637318LED電球 E26 人感センサー付アイリスオーヤマ1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする