水性チョークホルダー EA765MPシリーズ

水性チョークホルダー EA765MPシリーズ - エスコ

超硬合金製ピンゲージ
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
本商品は、EGシリーズとなります。EGSシリーズではございません。

仕様●メーカー:たくみ●型番:7822●全長:135mm●カラー:赤●芯径:Φ5mm●替チョーク:EA765MP-481~-485●入数:1本●木材、コンクリート、石膏ボードに●チョーク(赤)1本付属アズワン品番65-3891-99内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55314204EA765MP-472
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする