ディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズ

ディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズ - エスコディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズ - エスコディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズ - エスコディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズ - エスコディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズ - エスコ

超硬合金製ピンゲージ
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。

仕様●メーカー:京セラ●型番:DG183L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×141×142(H)mm●重量:2.3kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売アズワン品番65-3892-69内容量1台
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55314344EA809BX-35
オープン
53,100
58,410(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする