曜日別特売

衝撃吸収ビット 5本組 EA813AEシリーズ

衝撃吸収ビット 5本組 EA813AEシリーズ - エスコ衝撃吸収ビット 5本組 EA813AEシリーズ - エスコ衝撃吸収ビット 5本組 EA813AEシリーズ - エスコ衝撃吸収ビット 5本組 EA813AEシリーズ - エスコ

超硬合金製ピンゲージ
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。

仕様●型番:ARTS5-01●サイズ(全長):#2(65mm)×1本#2(85mm)×2本#2(110mm)×2本(5本組)●六角シャンク:1/4"●溝長:13mm●材質:ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼樹脂:アセチアズワン品番65-3893-03内容量1パック(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55314378EA813AE-30
オープン
1,220
1,342(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする