曜日別特売

ブルーシート(#2500/防炎) EA911ABシリーズ

ブルーシート(#2500/防炎) EA911ABシリーズ - エスコブルーシート(#2500/防炎) EA911ABシリーズ - エスコブルーシート(#2500/防炎) EA911ABシリーズ - エスコブルーシート(#2500/防炎) EA911ABシリーズ - エスコブルーシート(#2500/防炎) EA911ABシリーズ - エスコブルーシート(#2500/防炎) EA911ABシリーズ - エスコブルーシート(#2500/防炎) EA911ABシリーズ - エスコブルーシート(#2500/防炎) EA911ABシリーズ - エスコ

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。

ブルー内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55314764EA911AB-16165-3895-44
オープン
2,460
2,706(税込)
翌日出荷
返品不可
55314780EA911AB-16565-3895-46
オープン
7,480
8,228(税込)
翌日出荷
返品不可
55314789EA911AB-16365-3895-45
オープン
4,810
5,291(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする