曜日別特売

チェコ製ガラス かかとキレイ 両面 BHLシリーズ

チェコ製ガラス かかとキレイ 両面 BHLシリーズ - BISONチェコ製ガラス かかとキレイ 両面 BHLシリーズ - BISONチェコ製ガラス かかとキレイ 両面 BHLシリーズ - BISONチェコ製ガラス かかとキレイ 両面 BHLシリーズ - BISONチェコ製ガラス かかとキレイ 両面 BHLシリーズ - BISONチェコ製ガラス かかとキレイ 両面 BHLシリーズ - BISONチェコ製ガラス かかとキレイ 両面 BHLシリーズ - BISON

ボヘミアンガラスで有名なチェコ製ガラスのかかとやすり。
粗い面で荒削り、仕上げ面でなめらかに。
今までのヤスリと一味違う。
かかとの角質、ネイルケアーにも使用できる。
通常ガラスの数倍の強化ガラスを使用。
爪への当たりが優しく、非常に滑らかに仕上がります。
洗って何度も使えるので清潔かつ衛生的。
両面仕上げでかかとスベスベキレイ!

仕様●サイズ:長さ/約100mm 幅/約48mm 厚さ/約6mm●材質:ヤスリ部/耐熱特殊強化ガラス●専用ケース付き内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55318928BHL-265-3909-53
2,200
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
55318937BHL-465-3909-54
2,200
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
55318946BHL-165-3909-52
2,200
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
55318955BHL-565-3909-55
2,200
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする