ロールスクリーン 無地 グリーン 幅100cm

ロールスクリーン 無地 グリーン 幅100cm - フルネスロールスクリーン 無地 グリーン 幅100cm - フルネスロールスクリーン 無地 グリーン 幅100cm - フルネス

背が高いビーカー
口がわずかに広がった、注ぎやすいデザイン
上端部分は割れにくいビード加工仕上げ
書き込み面はマット仕上げで、鉛筆で容易に書き込み可能
双方向目盛り付
ASTM E960、Type III規格適合

仕様●サイズ:幅100cm×丈40cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製アズワン品番65-3916-67内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55324135フルネスT102-10040GN
17,100
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする