ロールスクリーン 無地 グリーン 幅110cm

ロールスクリーン 無地 グリーン 幅110cm - フルネス

滅菌済み遠心用チューブ(遠沈管)
光に敏感なサンプルにご利用いただけます
キャップ上部は書き込み可能なフラットキャップ(PE製)
ロット間のトレーサビリティーを実現するイージーティアーパッケージ

仕様●サイズ:幅110cm×丈60cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製アズワン品番65-3916-83内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55324284フルネスT102-11060GN
17,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする