ロールスクリーン 無地 グリーン 幅115cm
プラスチック、鉄、陶器などにも使用可能な油性ペン
冷却面、湿潤面にも書き込み可
アルコール耐性あり
細字(線の太さ:約1mm)
ラテックスフリー
アルコールがかかると文字が薄くなります。乾いていない状態で文字を擦ると消えます。
仕様●サイズ:幅115cm×丈210cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3920-86
内容量1台
プラスチック、鉄、陶器などにも使用可能な油性ペン
冷却面、湿潤面にも書き込み可
アルコール耐性あり
細字(線の太さ:約1mm)
ラテックスフリー
アルコールがかかると文字が薄くなります。乾いていない状態で文字を擦ると消えます。